- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- smc ac20cのおすすめ人気ランキング
smc ac20cのおすすめ人気ランキング
2026/01/26更新76件の「smc ac20c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc AC20」、「マグネットスタンド」、「マグネットスタンド アーム」などの商品も取り扱っております。
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ケースガード付
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
排気機構
リリーフタイプ
表記
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ
30
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ
25
仕様
リリーフ機構付
付属品
圧力計、ブラケット、ボウルガード
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ろ過度(μm)
5
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
【エアコンビネーション】AC20-A・B
適合機種
AC20-AAC20-B
種別
アタッチメント(ブラケット付スペーサ)
型式
AV2000-A
寸法H(mm)
15.5
寸法A(mm)
3.2
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
53.4
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
67
寸法C(mm)
29
寸法J(mm)
3.5
適合本体型式
AC20(A・B・C・D)-A
寸法G(mm)
5.5
寸法K(mm)
30
寸法EE(mm)
33
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
30
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
20
ねじの種類
NPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
40
その他
【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
仕様
樹脂タイプ
材質
(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状
ストレート
材質(本体)
(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
材質(Oリング)
NBR
材質(弁体)
POM
材質(スプリング)
ステンレス
使用真空圧力(kPa)
-100
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディサイズ
20